Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 12 mm
- Extrémité 2 Taille1/2 po, 12 mm
- Corps hexagonal24.0
- Longueur totale36.0
- Profondeur du filetage9.93
- Taille du filetage 2M18X1.5
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1JIC mâle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
- Filetage de l’extrémité 13/4-16 UNF, M18X1.5
- Style de fin 2JIC mâle, joint torique métrique mâle et bague de retenue
- Extrémité 2 Filetage3/4-16 UNF, M18X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7001_L_DIN LIGHT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure