Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 10.3150 po
- Extrémité 2 Taille0.2500 po
- Corps hexagonal14.0
- Taille hexagonale0.5630 po
- Longueur totale26.5
- Taille du filetage 21/4-19
Détails
- Type de connexionDIN mâle
- Style de fin 1DIN mâle
- Pression de fonctionnement maximale1450 psi
- FormeDROIT
- StyleDroit
- Type de filDIN mâle
- TypeConnecteur mâle
- Pression de service1450 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure