Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 10.3940 po
- Extrémité 2 Taille0.3940 po
- Corps hexagonal22.0
- Taille hexagonale22 mm
- Longueur totale72.0
- Taille du filetage 2M16X1.5
Détails
- Type de connexionDIN mâle
- Style de fin 1DIN mâle
- Pression de fonctionnement maximale7252 psi
- PlacageCORPS NON PLAQUÉ
- FormeDROIT
- StyleDroit
- Type de filDIN mâle
- Pression de service7252 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure