Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po, 3/8 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po, 3/8 po
- Corps hexagonal36.0
- Longueur totale44.0
- Profondeur du filetage8.0
- Taille du filetage 23/4-14
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Tuyau standard parallèle femelle britannique, tuyau standard mâle britannique parallèle
- Filetage de l’extrémité 1G - 3/4-14, G - 3/8-19
- Style de fin 2Tuyau standard parallèle femelle britannique, tuyau standard mâle britannique parallèle
- Extrémité 2 FiletageG - 3/4-14, G - 3/8-19
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier inoxydable
- Matériau du jointVITON«
- Série9023_PORT_CF
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure