Motion
68089
Trousse de montage en poly pour lampe de poche
N° D’ARTICLE MI07971281
N° MFR68089
Prix20.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de montage en poly pour lampe de poche
N° D’ARTICLE MI07971281
N° MFR68089
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
Prix20.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche
    68750, 68751, 68752, 68753, 68780, 68781, 68782, 68783, 68760, 68762, 67750, 67751, 67752, 67753, 68793, 68794, 68795, 68796, 68785, 68786, 68732, 68733, 68734, 68735, 68730, 68731, 68720, 68721, 68723, 68724, 68722, 68270, 68820, 68821, 68822, 68606, 68702, 68244, 68344, 68200, 68201, 68202, 68300, 68301, 67100, 67101, 88600, 88601, 88602, 88603, 88604, 88605, 88610, 88611, 88612, 88613, 88614, 88615, 88853, 88850, 88851
  • Nom commercial de la lampe de poche
    Dualie 3AA, Dualie 2AA, Dualie Rechargeable, 3AA ProPolymer, 4AA ProPolymer, 4AA ProPolymax, 2AA ProPolymer, PolyTac, PolyTac X
  • Numéro CUP du fabricant
    80926680890
  • CUP_NON
    080926680890

Aperçu

Description du fabricant
68089 TROUSSE DE MONTAGE EN POLYESTER
  • Montage universel par fixation à fente ou montage autoadhésif. Pour les séries de lampes de poche Streamlight Dualie, Propolymer et PolyTac. S’attache aux casques de sécurité ou adhère aux casques de sécurité ou aux casques.