Motion
10XL037-6FA3
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI07974637
N° MFR10XL037-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI07974637
N° MFR10XL037-6FA3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    15.70 mm
  • Largeur
    1.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057620940
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    10
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057620940

Aperçu

Description du fabricant
10XL037-6FA3 SPKT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté