Motion
63642576004

NORTON ABRASIVES
63642576004

8 x 1 x 3 po Roue à volutes non tissée à usage général Bear-Tex Rapid Finish 9 Densité Silice Carbide Très fin Grit
N° D’ARTICLE MI07974859
N° MFR63642576004
Prix162.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642576004

8 x 1 x 3 po Roue à volutes non tissée à usage général Bear-Tex Rapid Finish 9 Densité Silice Carbide Très fin Grit
N° D’ARTICLE MI07974859
N° MFR63642576004
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
Votre prix162.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Marron
  • Description longue
    La meule non tissée et d’ébavurage 63642576004 avec abrasif au carbure de silicium est dotée d’un trou central de 3 po de diamètre et d’une meule de 8 po de diamètre, adaptée aux opérations de mélange et d’ébavurage.
  • Numéro de stock du fabricant
    63642576004
  • Numéro CUP du fabricant
    636425760047
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    63642576004

Aperçu

Description du fabricant
63642576004 8 X 1 X 3 FIN S/C 9SF RAPIDE
  • L’abrasif au carbure de silicium tranchant et la technologie brevetée de résine Norton Clean Bond garantissent des finitions sans traces sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haut contenu en nickel, et éliminent le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
  • Couleur marron distinctive pour usage général, avec noyau en fibre de verre noir pour indiquer le type d’abrasif au carbure de silicium, rend l’identification et la sélection infaillibles
  • La nouvelle configuration de liaison de fibres et de grains/hautes températures augmente le débit et offre un bris et une finition des bords uniformes et fiables avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
  • Excellent choix pour les applications générales d’ébavurage, de mélange et de finition à grain fin
  • peut être utilisé humide ou sec