Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5 po
- Diamètre total12 po
- Largeur totale2 po
- Roue Diamètre12 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurMarron
- Description longueLa meule non tissée et d’ébavurage 66261112766 avec abrasif au carbure de silicium présente un trou central de 5 po de diamètre et un diamètre de meule de 12 po, adapté aux tâches de mélange et de conditionnement de surface.
- Numéro de stock du fabricant66261112766
- Numéro CUP du fabricant662611127660
- Rpm max.3000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261112766
Aperçu
- L’abrasif au carbure de silicium tranchant et la technologie brevetée de résine Norton Clean Bond garantissent des finitions sans traces sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haut contenu en nickel, et éliminent le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
- Couleur marron distinctive pour usage général, avec noyau en fibre de verre noir pour indiquer le type d’abrasif au carbure de silicium, rend l’identification et la sélection infaillibles
- La nouvelle configuration de liaison de fibres et de grains/hautes températures augmente le débit et offre un bris et une finition des bords uniformes et fiables avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
- Excellent choix pour les applications générales d’ébavurage, de mélange et de finition à grain fin
- peut être utilisé humide ou sec