Motion
66261132324

NORTON ABRASIVES
66261132324

6 x 1 x 1 po Roue à volutes non tissée Clean Bond à usage général Bear-Tex Rapid Finish, densité 8 , oxyde d’aluminium, grain fin
N° D’ARTICLE MI07974951
N° MFR66261132324
Prix159.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261132324

6 x 1 x 1 po Roue à volutes non tissée Clean Bond à usage général Bear-Tex Rapid Finish, densité 8 , oxyde d’aluminium, grain fin
N° D’ARTICLE MI07974951
N° MFR66261132324
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
Prix159.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Marron
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissée 66261132324 avec abrasif à l’oxyde d’aluminium est dotée d’un trou central de 1 po de diamètre et d’une meule de 6 po de diamètre, conçue pour le conditionnement de surface et les tâches de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    66261132324
  • Numéro CUP du fabricant
    662611323246
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261132324

Aperçu

Description du fabricant
66261132324 6 X 1 X 1 FIN 8AF RAPIDE
  • La technologie de résine Norton Clean Bond en instance de brevet garantit des finitions sans bavures sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haute teneur en nickel, et élimine le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
  • Couleur marron distinctive pour les roues à usage général, avec noyau en fibre de verre codé par couleur pour indiquer le type d’abrasif, rend l’identification et la sélection infaillibles
  • Le maintien supérieur de la forme des roues permet de briser et de finir les bords de façon constante et fiable avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
  • Peut être utilisé humide ou sec
  • les lubrifiants, comme l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne, diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface