Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Diamètre total6 po
- Largeur totale1/2 po
- Roue Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurMarron
- Description longueLa meule 66261134178 non tissée et ébavurage avec abrasif à l’oxyde d’aluminium est dotée d’un trou central de 1 po et d’un diamètre de meule de 6 po, conçue pour les tâches de finition et de conditionnement à usage général.
- Numéro de stock du fabricant66261134178
- Numéro CUP du fabricant662611341783
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261134178
Aperçu
- La technologie de résine Norton Clean Bond en instance de brevet garantit des finitions sans bavures sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haute teneur en nickel, et élimine le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
- Couleur marron distinctive pour les roues à usage général, avec noyau en fibre de verre codé par couleur pour indiquer le type d’abrasif, rend l’identification et la sélection infaillibles
- Le maintien supérieur de la forme des roues permet de briser et de finir les bords de façon constante et fiable avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
- Peut être utilisé humide ou sec
- les lubrifiants, comme l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne, diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface