Motion
66261134185

NORTON ABRASIVES
66261134185

10 x 1 x 5 po Roue à volutes non tissée Clean Bond à usage général Bear-Tex Rapid Finish, densité 7 , oxyde d’aluminium, grain moyen
N° D’ARTICLE MI07974965
N° MFR66261134185
Prix241.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261134185

10 x 1 x 5 po Roue à volutes non tissée Clean Bond à usage général Bear-Tex Rapid Finish, densité 7 , oxyde d’aluminium, grain moyen
N° D’ARTICLE MI07974965
N° MFR66261134185

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix241.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Marron
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurage 66261134185 avec abrasif à l’oxyde d’aluminium est dotée d’un trou central de 5 po et d’un diamètre de meule de 10 po, développé pour les opérations de mélange, de polissage et de conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    66261134185
  • Numéro CUP du fabricant
    662611341851
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261134185

Aperçu

Description du fabricant
66261134185 10 X 1 X 5 MOYEN A/O 7AM
  • La technologie de résine Norton Clean Bond en instance de brevet garantit des finitions sans bavures sur une large gamme de matériaux, y compris les alliages à haute teneur en nickel, et élimine le chargement sur l’aluminium et d’autres métaux mous
  • Couleur marron distinctive pour les roues à usage général, avec noyau en fibre de verre codé par couleur pour indiquer le type d’abrasif, rend l’identification et la sélection infaillibles
  • Le maintien supérieur de la forme des roues permet de briser et de finir les bords de façon constante et fiable avec moins de perte, d’usure des roues, de pansement et de remodelage
  • Peut être utilisé humide ou sec
  • les lubrifiants, comme l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne, diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface