Motion
3M HEATSHRINKTUBE FP-301VW-1/4-BLACK-200

3M
3M HEATSHRINKTUBE FP-301VW-1/4-BLACK-200

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301VW 1/4-Black-200 pi : longueur de bobine de 200 pi, 200 pi linéaire/pqt, 600 pi linéaire/boîte, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI07975725
N° MFR3M HEATSHRINKTUBE FP-301VW-1/4-BLACK-200
Prix1.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M HEATSHRINKTUBE FP-301VW-1/4-BLACK-200

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301VW 1/4-Black-200 pi : longueur de bobine de 200 pi, 200 pi linéaire/pqt, 600 pi linéaire/boîte, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI07975725
N° MFR3M HEATSHRINKTUBE FP-301VW-1/4-BLACK-200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    200 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Convient aux applications ignifuges nécessitant un câblage UL VW-1 et CSA OFT résistant au feu • Fabriqué en polyoléfine flexible noire • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • Homologué pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007412288
  • CUP_NON
    10054007412288

Aperçu

Description du fabricant
3M HEATSHRINKTUBE FP-301VW-1/4-BLACK-200
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Convient aux applications ignifuges nécessitant un câblage ignifuge UL VW-1 et CSA OFT
  • Fabriqué en polyoléfine flexible noire
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • Homologué pour 600V applications