Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 1/4 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- SérieVQC
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur D-Sub
Aperçu
- Montage sur base, collecteur enfichable pour vanne VQC1000
- Conforme à la norme IP40
- Le connecteur D-sub réduit la main-d'œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l'espace
- Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 tailles de port disponibles