Motion
11-18002-02

HEXARMOR
11-18002-02

LT250 - Gris 23 % - TruShield
N° D’ARTICLE MI07976605
N° MFR11-18002-02
Prix22.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-18002-02

LT250 - Gris 23 % - TruShield
N° D’ARTICLE MI07976605
N° MFR11-18002-02
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
Prix22.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Oui
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris 23 %
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-18002-02
  • Numéro CUP du fabricant
    812013025402
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Difficile
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    LT250
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015,classement pour impact  élevé Z87+,  CE EN166 et CSA Z94.3
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013025402

Aperçu

Description du fabricant
11-18002-02 LT250 LUNETTES DE SÉCURITÉ GRISES
  • S’adapte à la plupart des lunettes d’ordonnance Les bras latéraux à charnière se replient à plat pour un rangement facile Les bras latéraux souples adaptatifs pour un ajustement confortable et sûr Pont nasal profilé pour le confort et l’ajustement Vision périphérique sans restriction avec protection latérale Les oreillettes souples limitent la pression de l’oreille Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3