Motion
68378  PSA-291-2Y  3M MARQUEUR JAUNE

3M
68378 PSA-291-2Y 3M MARKER YELLOW

3M™ Raised Pavement Marker 290 PSA-291-2Y, Two-Way Yellow, 100 per ctn
N° D’ARTICLE MI07981266
N° MFR68378 PSA-291-2Y 3M MARKER YELLOW
Prix1,792.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68378 PSA-291-2Y 3M MARKER YELLOW

3M™ Raised Pavement Marker 290 PSA-291-2Y, Two-Way Yellow, 100 per ctn
N° D’ARTICLE MI07981266
N° MFR68378 PSA-291-2Y 3M MARKER YELLOW
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
Prix1,792.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.51 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    3.51 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138683783
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    50051138683783

Aperçu

Description du fabricant
68378 PSA-291-2Y 3M MARQUEUR JAUNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les marqueurs pour chaussée surélevée 3M™ série 290 sont très visibles la nuit et par temps pluvieux
  • Les corps robustes et résistants aux chocs et les verres prismatiques en polycarbonate résistants à l’abrasion assurent une performance et une durabilité durables
  • L’optique microprismatique Diamond Grade s’adapte parfaitement à l’humidité et à la sécheresse
  • Construction durable
  • Effet de ruissellement pour une sensibilisation accrue
  • Variété de combinaisons de couleurs, y compris les couleurs pour l’emplacement de l’hydrant et des services publics
  • Disponible avec adhésif sensible à la pression
  • Corps conçu avec des couleurs moulées et des poignées pour les doigts pour une application facile