Spécifications
Dimensions
- Profondeur2.72 po
- Hauteur5.71 po
- Poids1.10 lb
- Largeur5.71 po
Détails
- Détails supplémentairesLe ventilateur à filtre blindé de compatibilité électromagnétique offre une protection contre les interférences électromagnétiques en assurant la continuité entre la partie de blindage du ventilateur et la structure métallique de l'armoire. La couverture avant de ce produit a la couleur RAL7035 (gris clair). The advantages of the series at a glance:- For reliable use in the area of electromagnetic fields (metallic shielding).- High air flow (38 CFM) in small package with low energy consumption.- Secure contact service on the installation cut-out edges without beryllium copper gaskets.- Uniquely high air flow due to optimized louvre design.- NEMA Type 12, closed frame prevents unfiltered air from penetrating.- Includes G4 filter class fluted material filter media that can be replaced easily and in seconds due to the optimized front cover.- Patented tool-free 4-corner fastening system enables installation in seconds and guarantees a secure hold.- Poured foam seal facilitates the installation.- Flat shape and neutral design make a perfect integration into existing machines possible.- The filterfans can be retrofitted in most applications because the mounting cut-outs are compatible.- Attenuation at 30 MHz about 71 dB - Attenuation at 400 MHz about 57 dB
- CouleurGris pâle - RAL 7035
- Norme de protection de l’environnementType 12 - filtre cannelé
- MatérielAuto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
- Débit d’air maximal27 pcm
- Style de montageMontage latéral
- Consommation d’énergie20 W
- SérieFiltrefans EMC série PF 4.0™
- Normes respectéesUL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
- Type de roulementroulement à billes
- Tension24 V c.c.
- Tolérance de tension+/- 10%
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la circulaire
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la circulaire
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la circulaire
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé.