Motion
CDG1BA32TF-100Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA32TF-100Z

CG1-Z CDG1BA32TF-100Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07983051
N° MFRCDG1BA32TF-100Z
Prix75.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA32TF-100Z

CG1-Z CDG1BA32TF-100Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07983051
N° MFRCDG1BA32TF-100Z
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
Prix75.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BA32TF-100Z CYLINDRE
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté