Motion
SHUSTER 80-1CLGLD

SHUSTER CORP
SHUSTER 80-1CLGLD

Maillon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI07984261
N° MFRSHUSTER 80-1CLGLD
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 80-1CLGLD

Maillon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI07984261
N° MFRSHUSTER 80-1CLGLD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.402 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.620 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.126 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
80-1CLGLD 80 PATINS CONIQUES À CLAVETTE. LIEN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon