Motion
DP420 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-SOUDÉ 50ML UPC : 00638060089668

3M
DP420 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 50ML UPC: 00638060089668

DP420 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-SOUDÉ 50ML UPC : 00638060089668
N° D’ARTICLE MI07984680
N° MFRDP420 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 50ML UPC: 00638060089668
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
DP420 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 50ML UPC: 00638060089668

DP420 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-SOUDÉ 50ML UPC : 00638060089668
N° D’ARTICLE MI07984680
N° MFRDP420 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 50ML UPC: 00638060089668
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060089668
  • CUP_NON
    00638060089668

Aperçu

Description du fabricant
DP420 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 50ML
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une résistance élevée au pelage et au cisaillement maintient une adhérence durable à des températures élevées et basses
  • Robuste pour résister aux chocs et à la fatigue
  • La durée de vie de 20 minutes offre du temps pour le positionnement et le réglage
  • L’adhésif durcit à température ambiante, ce qui en fait une solution pratique et facile à utiliser pour les applications difficiles
  • Atteint rapidement une grande résistance avec un durcissement à chaud