Motion
S19004
Plaque de recouvrement - Abat-jour de lentille transparente, 1.31 g/ cm3 de densité, 0.056 po d’épaisseur de plaque
N° D’ARTICLE MI07990600
N° MFRS19004
Prix8.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque de recouvrement - Abat-jour de lentille transparente, 1.31 g/ cm3 de densité, 0.056 po d’épaisseur de plaque
N° D’ARTICLE MI07990600
N° MFRS19004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque
    0.056 po
  • Dimensions de la fenêtre
    4-1/2 po H x 5-1/4 po L
  • Hauteur de la fenêtre
    4-1/2 po
  • Largeur de fenêtre
    5-1/4 po

Détails

  • Valeur Abbe
    59.3
  • Détails supplémentaires
    Emballé individuellement
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Quantité du colis
    50 par boîte
  • Valeur de l’indice de réfraction
    1.98
  • CUP_NON
    032738000441

Aperçu

Description du fabricant
LENTILLE DE RECHANGE DE FILTRE PASSIF DE SOUDAGE CR-39
  • Les plaques de recouvrement transparentes CR-39 offrent la meilleure protection contre les piqûres et les rayures
  • Nos plaques de recouvrement les plus populaires
  • Fabriqué à partir de matériaux durables et résistants à la chaleur contenant du monomère CR-39
  • Combine l’optique du verre à la durabilité accrue du matériau du thermostat
  • Résistance supérieure aux égratignures, à la chaleur et aux produits chimiques
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1 Basic Impact et aux spécifications fédérales GGG-H-211D (ne pas utiliser comme plaque d’impact)
  • Valeur de l’indice de réfraction – 1.98
  • Valeur Abbe – 59.3
  • Densité – 1.31 g/cm3
  • Épaisseur de la plaque - 0,056”
  • Emballé individuellement