Motion
20148100 PSI/KPA

NOSHOK INC
20148100 PSI/KPA

Manomètre, boîtier à montage sur panneau carré ABS 2 po, intérieur en alliage de cuivre, 100 psi/kPa, raccord arrière femelle 1/8 NPT mâle/10-32
N° D’ARTICLE MI07991310
N° MFR20148100 PSI/KPA
Prix43.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
20148100 PSI/KPA

Manomètre, boîtier à montage sur panneau carré ABS 2 po, intérieur en alliage de cuivre, 100 psi/kPa, raccord arrière femelle 1/8 NPT mâle/10-32
N° D’ARTICLE MI07991310
N° MFR20148100 PSI/KPA
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
Votre prix43.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.0000 po

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Type de cas
    Acrylonitrile butadiène styrène carré (ABS), montage sur panneau (2 po seulement)
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30

Aperçu

Description du fabricant
20148100 PSI/KPA
  • Boîtier à montage sur panneau carré en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 30 V c.a.
  • Jauge d'aspiration nationale à filetage de tuyau (NPT) mâle/10-32 femelle à raccordement arrière 1/8 po