Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1.2015, résistance élevée aux chocs Z87+, CSA Z94.3 et CE EN166, résistance aux éclaboussures de liquide D3/D4
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Matériau du cadreÉlastomère thermoplastique
- Matériau du serre-têteTissu
- Revêtement de lentilleTruShield - Intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
- Couleur de la lentilleGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleVendu séparément
- Numéro de stock du fabricant12-10003-02
- Numéro CUP du fabricant812013025433
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- Type de protectionProtection des yeux
- Style de branchesLunettes de protection
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON812013025433
- VentilationÉvent indirect
Aperçu
- Lentille panoramique pour un champ de vision large S’adapte à la plupart des lunettes sur ordonnance Combine des composants souples et durs qui s’adaptent au visage de l’utilisateur, créant une étanchéité souple Le large serre-tête de haute qualité entièrement réglable offre un confort sans pression Compatible avec d’autres EPI, comme les respirateurs Système de ventilation indirecte Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Sans métal à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3 D3/D4 Cote anti-éclaboussures liquides