Motion
1252
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 20  :1, 1/7 hp, 90 V, 123.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07996018
N° MFR1252
Prix806.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 20  :1, 1/7 hp, 90 V, 123.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07996018
N° MFR1252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix806.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    20 :1
  • Charge suspendue
    185 lb
  • Poids
    9.70 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.60 A
  • Couple de pleine charge
    64 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6060
  • Puissance d’entrée
    1/7 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    33A
  • Régime de sortie
    123.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    5
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, ROHS, UL
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR À ENGRENAGES 1252 C.C. 90V 64 PO-LB 123RPM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté