Motion
EHH2AATE01C
Dynaquip série EHH Brass Ball Valve—2-Piece automatisé électrique
N° D’ARTICLE MI07998740
N° MFREHH2AATE01C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dynaquip série EHH Brass Ball Valve—2-Piece automatisé électrique
N° D’ARTICLE MI07998740
N° MFREHH2AATE01C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EHH2AATE01C 3" BALL VLV
  • Pour les applications automatisées nécessitant du laiton durable, mais économique
  • Prédimensionné pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère
  • Passage intégral, tailles 1/4 po à 4 po
  • Montage direct ISO 5211
  • Sièges RTFE, joints de tige PTFE/Viton
  • 600 psi WOG
  • Plage de température : -20°F à 370°F
  • Utilise des actionneurs électriques des séries DE et MA et sont disponibles avec 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
  • Peut être configuré pour des fonctions de modulation ou de sécurité intégrée
  • Fabricant : Commandes DynaQuip