Motion
B932C080112-IN

BUNTING BEARINGS LLC
B932C080112-IN

Barres forées - série B932 , diamètre de 10.0000 po, diamètre extérieur de 14.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, bronze C93200 , matériau en bronze SAE 660
N° D’ARTICLE MI08004126
N° MFRB932C080112-IN
Prix738.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B932C080112-IN

Barres forées - série B932 , diamètre de 10.0000 po, diamètre extérieur de 14.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, bronze C93200 , matériau en bronze SAE 660
N° D’ARTICLE MI08004126
N° MFRB932C080112-IN
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
Prix738.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Classe ISO
    SAE 660
  • Longueur
    13.0000 po
  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Diamètre extérieur
    14.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Groupe et classe
    C93200; SAE 660
  • Tolérance du diamètre intérieur
    9.8180 à 9.9380 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B932C080112
  • Numéro CUP du fabricant
    717905180552
  • Matériel
    C93200 Bronze, SAE 660 Bronze
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    14.0940 à 14.1340 po
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Série
    B932
  • Normes respectées
    ASTM B505, SAE 660
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin
  • CUP_NON
    717905180552

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE BRONZE B932C080112-IN C93200 POITRINE
  • Bronze étain haut de gamme
  • Les barres en bronze moulé continues de C93200 offrent une qualité et une performance supérieures
  • La coulée continue permet d’obtenir une structure de grain à haute densité, sans porosité, ce qui réduit l’usure de l’outil et les rejets de composants
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 105 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence
  • C93200 est un matériau à usage général pour roulements, bagues et rondelles avec de bonnes propriétés antifrictionnelles, une capacité de charge modérée et une bonne usinage