Motion
B932S000020-6.5

BUNTING BEARINGS LLC
B932S000020-6.5

2-1/2 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI08004156
N° MFRB932S000020-6.5
Prix298.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B932S000020-6.5

2-1/2 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI08004156
N° MFRB932S000020-6.5
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
Prix298.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Bronze moulé
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
B932S000020-6.5 C93200 BRONZE MOULÉ