Motion
B932W020032
Plaque d’usure - 4 po de largeur, 2-1/2 po d’épaisseur, matériau en bronze moulé C93200 (SAE 660)
N° D’ARTICLE MI08004233
N° MFRB932W020032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d’usure - 4 po de largeur, 2-1/2 po d’épaisseur, matériau en bronze moulé C93200 (SAE 660)
N° D’ARTICLE MI08004233
N° MFRB932W020032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur PV maximale
    75000
  • Largeur totale
    4.0000 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze moulé C93200 (SAE 660)
  • Spécification du matériel
    SAE 660
  • Pression maximale
    4000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 °F
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    B932
  • CUP_NON
    717905215452
  • Type de produit d’usure
    Plaque d’usure

Aperçu

Description du fabricant
B932W020032-IN C93200 BRONZE MOULÉ
  • Bronze étain haut de gamme
  • Les barres en bronze moulé continues de C93200 offrent une qualité et une performance supérieures
  • La coulée continue permet d’obtenir une structure de grain à haute densité, sans porosité, ce qui réduit l’usure de l’outil et les rejets de composants
  • La plaque d'usure est stockée par incréments de 13" ou de 105" de longueur et est disponible dans d'autres longueurs et tailles non standard
  • C93200 est un matériau à usage général pour roulements, bagues et rondelles avec de bonnes propriétés antifrictionnelles, une capacité de charge modérée et une bonne usinage C93200 est un matériau à usage général pour roulements, bagues et rondelles avec de bonnes propriétés antifrictionnelles, une capacité de charge modérée et une bonne usinage