Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Classe ISOCDA 954
- Longueur13.0000 po
- Valeur P maximale41.37 MPa
- Valeur PV maximale4.378 MPa, 125000 psi
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur totale13.0000 po
Détails
- MarqueBunting
- Groupe et classeC95400
- Tolérance du diamètre intérieur98.42 à 99.69 mm
- Charge à vitesse élevée125000 psi, 4.38 MPa
- Numéro de catalogue du fabricantB954C032036
- MatérielC95400 Bronze aluminium
- Valeur V max.250 sfpm, 76.2
- Plage de température de fonctionnement-450 à 750 °F
- Tolérance du diamètre extérieur116.20 à 116.96 mm
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- Conformité RoHsOui
- SérieB954
- Normes respectéesASTM B271, ASTM B505, ISO 9001
- Type de roulementStock de barres avec mandrin