Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage8 po
- Valeur P maximale6000
- Valeur PV maximale125000
- Diamètre extérieur9 po
Détails
- Type de fiche rainuréeAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905240768
- MatérielAluminium moulé Bronze
- Spécification du matérielC95400
- Valeur V max.250
- Plage de température de fonctionnement-450 à 750 intermittent à 1200 °F
- CUP_NON717905240768
Aperçu
- Le bronze aluminium C95400 est un alliage « VERT » sans plomb
- Le bronze d’aluminium est un bronze très dur, résistant et résistant à l’abrasion dont les propriétés physiques restent bonnes à des températures élevées – la résistance à la compression à 500°F est la même que celle des bronzes étamés à température ambiante
- Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machines-outils
- Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 144 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
- Les barres pleines et à noyaux de plus de 8 po de diamètre extérieur sont stockées en longueurs de 105 po
- Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence
- C95400 est disponible soit sous forme de moulage, soit sous traitement thermique
- C95400 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à charge très élevée
- C95400 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure