Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Bride Diamètre2.0000 po
- Valeur P maximale8000
- Valeur PV maximale75000
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Longueur1.5000 po
- Poids0.265 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleBride
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905215957
- Spécification du matérielBB-16
- Valeur V max.35
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieBBEF
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- CUP_NON717905215957
Aperçu
- Bunting BB-16 est un matériau autolubrifiant en poudre de roulement métallique généralement utilisé pour les applications lourdement chargées
- Ce matériau de roulement offre une excellente résistance à la compression et à l’usure, et il résiste aux chocs
- Ce roulement est traité thermiquement selon la spécification HRB 70 min. et imprégné d'huile à pression extrême