Motion
BBEP121812
ROULEMENT LISSE BBEP121812 BB-16 FER/CU
N° D’ARTICLE MI08004646
N° MFRBBEP121812
Prix6.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULEMENT LISSE BBEP121812 BB-16 FER/CU
N° D’ARTICLE MI08004646
N° MFRBBEP121812
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
Prix6.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    8000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905216565
  • Spécification du matériel
    BB-16
  • Valeur V max.
    35
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    BBEP
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • CUP_NON
    717905216565

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LISSE BBEP121812 BB-16 FER/CU
  • Bunting BB-16 est un matériau autolubrifiant en poudre de roulement métallique généralement utilisé pour les applications lourdement chargées
  • Ce matériau de roulement offre une excellente résistance à la compression et à l’usure, et il résiste aux chocs
  • Ce roulement est traité thermiquement selon la spécification HRB 70 min. et imprégné d'huile à pression extrême