Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Valeur P maximale8000
- Valeur PV maximale75000
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Longueur1.5000 po
- Poids0.076 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905216763
- Spécification du matérielBB-16
- Valeur V max.35
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieBBEP
- Type de roulement de manchonManche unie
- CUP_NON717905216763
Aperçu
- Bunting BB-16 est un matériau autolubrifiant en poudre de roulement métallique généralement utilisé pour les applications lourdement chargées
- Ce matériau de roulement offre une excellente résistance à la compression et à l’usure, et il résiste aux chocs
- Ce roulement est traité thermiquement selon la spécification HRB 70 min. et imprégné d'huile à pression extrême