Motion
BBEP222624
Roulement à manchon uni - 1.3750 po DI, 1.6250 po DE, 1.5000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004666
N° MFRBBEP222624
Prix15.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 1.3750 po DI, 1.6250 po DE, 1.5000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004666
N° MFRBBEP222624
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
Prix15.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Diamètre intérieur
    1.3750 po
  • Valeur P maximale
    8000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Longueur  
    1.5000 po
  • Poids
    0.214 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Auto-lubrifiant; imprégné d’huile; traité thermiquement; résistant aux chocs
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements à manchon (unis) BB-16
  • Tolérance de longueur
    +/-0.010 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905217166
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Spécification du matériel
    BB-16
  • Valeur V max.
    35
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.6270-1.6290 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    BBEP
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905217166

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT LISSE BBEP222624 BB-16 FER/CU
  • Bunting BB-16 est un matériau autolubrifiant en poudre de roulement métallique généralement utilisé pour les applications lourdement chargées
  • Ce matériau de roulement offre une excellente résistance à la compression et à l’usure, et il résiste aux chocs
  • Ce roulement est traité thermiquement selon la spécification HRB 70 min. et imprégné d'huile à pression extrême