Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.0000 po
- Valeur PV maximale75000
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Épaisseur0.1250 po
- Poids0.071 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre BB-16
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905217777
- Valeur V max.35 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- CUP_NON717905217777