Motion
BJ5B0032
Barre pleine - Série BJ5 , 2 po DE, 12 po de longueur totale, PTFE BJ5
N° D’ARTICLE MI08004716
N° MFRBJ5B0032
Prix956.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre pleine - Série BJ5 , 2 po DE, 12 po de longueur totale, PTFE BJ5
N° D’ARTICLE MI08004716
N° MFRBJ5B0032
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
Prix956.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    800
  • Valeur PV maximale
    20000
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Poids
    2.6014 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BJ5B0032
  • Numéro CUP du fabricant
    717905202070
  • Matériel
    PTFE BJ5
  • Spécification du matériel
    BJ5
  • Valeur V max.
    400
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    BJ5
  • CUP_NON
    717905202070

Aperçu

Description du fabricant
BJ5B0032 JLON5500 BAR PLEIN X 2 X 12
  • BJ5 barres renforcées aux polymères
  • BJ5 fonctionne sur des surfaces d’accouplement souples telles que l’acier doux, l’aluminium et l’acier inoxydable SAE 316 sans l’usure de la surface d’accouplement généralement observée lorsque d’autres composés PTFE remplis sont utilisés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté