Motion
CBM015020020
Roulement à manchon métrique en bronze moulé - DI 15 mm, DI 20 mm, longueur 20 mm, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI08004737
N° MFRCBM015020020
Prix8.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon métrique en bronze moulé - DI 15 mm, DI 20 mm, longueur 20 mm, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI08004737
N° MFRCBM015020020
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
Prix8.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre intérieur
    15 mm
  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Global Longueur  
    20 mm
  • Largeur totale
    0.7874 po, 20 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    15 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Matériau de la bague
    Bronze moulé
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements en MÉTRIQUE à manchon (plaine) en bronze moulé C93200 (SAE 660)
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de rainure
    Simple
  • Groupe et classe
    Bronze moulé
  • Tolérance de longueur
    +/-0.12 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CBM015020020
  • Numéro CUP du fabricant
    717905208461
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    C93200 (SAE660)
  • Valeur V max.
    750
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    20.050 mm à 20.076 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Non
  • Série
    CBM
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    C93200, SAE 660
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905208461

Aperçu

Description du fabricant
CBM015020020 C93200(SAE660) MÉTRIQUE
  • Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures
  • Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, sans porosité ni inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage
  • Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Bunting Bearings et un distributeur autorisé
  • Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales