Motion
CFM025032020
CFM025032020 C93200(SAE660) MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI08004842
N° MFRCFM025032020
Prix5.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CFM025032020 C93200(SAE660) MÉTRIQUE
N° D’ARTICLE MI08004842
N° MFRCFM025032020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Bride Diamètre  
    39 mm
  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Longueur  
    20 mm
  • Poids
    0.151 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Type de douille
    Bride
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905206238
  • Spécification du matériel
    C93200 (SAE660)
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    débit
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • CUP_NON
    717905206238

Aperçu

Description du fabricant
CFM025032020 C93200(SAE660) MÉTRIQUE
  • Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures
  • Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, sans porosité ni inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage
  • Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Bunting Bearings et un distributeur autorisé
  • Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales