Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Bride Diamètre1.2500 po
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Valeur P maximale1600
- Valeur PV maximale40000
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Longueur1.5000 po
Détails
- Matériau de la bagueBronze fritté haute performance
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905231452
- Valeur V max.1000
- Plage de température de fonctionnement-50 à 700 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Normes respectéesASTM
- CUP_NON717905231452
Aperçu
- Les roulements de pontage Dri-Plane offrent un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
- Les roulements Dri-Plane sont disponibles dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu'à 3" de long
- Les roulements Dri-Plane sont disponibles en barre pour l'usinage
- Roulements fabriqués selon les normes ASTM.