Motion
DPEF141812
ROULEMENT À BRIDE DPEF141812 PLAN DRI
N° D’ARTICLE MI08004911
N° MFRDPEF141812
Prix7.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULEMENT À BRIDE DPEF141812 PLAN DRI
N° D’ARTICLE MI08004911
N° MFRDPEF141812
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
Prix7.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Bride Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur
    0.8750 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po

Détails

  • Matériau de la bague
    Bronze fritté haute performance
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905231490
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • CUP_NON
    717905231490

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BRIDE DPEF141812 PLAN DRI
  • Les roulements de pontage Dri-Plane offrent un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Les roulements Dri-Plane sont disponibles dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu'à 3" de long
  • Les roulements Dri-Plane sont disponibles en barre pour l'usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM.