Motion
DPEP364232
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 2.2500 po DI, 2.6250 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08005112
N° MFRDPEP364232
Prix49.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 2.2500 po DI, 2.6250 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08005112
N° MFRDPEP364232
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
Prix49.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Diamètre intérieur
    2.2500 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Global Longueur  
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905236983
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • CUP_NON
    717905236983

Aperçu

Description du fabricant
DPEP364232 PALIER LISSE DE PLAN DRI 2 -
  • Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
  • Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
  • Offert en barre pour l’usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM