Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Longueur2.5000 po
- Taille d’arbre recommandée1-1/2 po
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué USDA H-1;Industrie alimentaire; Autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- DescriptionManchon ECO bronze (uni) Roulements SAE 841
- Tolérance de longueur+/-0.0075 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905223075
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841 ECO
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur20.0035 in-20.0050 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieECOP
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905223075
Aperçu
- La gamme SAE 841 a été étendue encore plus pour l’industrie alimentaire avec la gamme Bunting 841 ECO
- Cette gamme de roulements vous donne l’avantage d’être approuvé par l’USDA H-1