Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.3750 po
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Épaisseur0.0625 po
- Poids0.005 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze Eco
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905239243
- Valeur V max.1200 pi2/min
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- CUP_NON717905239243