Motion
ECOW101601
ECOW101601 SAE841 ECO (USDA H-1) POUSSÉE
N° D’ARTICLE MI08005830
N° MFRECOW101601
Prix2.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ECOW101601 SAE841 ECO (USDA H-1) POUSSÉE
N° D’ARTICLE MI08005830
N° MFRECOW101601
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
Prix2.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Épaisseur  
    0.0625 po
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze Eco
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905239335
  • Valeur V max.
    1200 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905239335

Aperçu

Description du fabricant
ECOW101601 SAE841 ECO (USDA H-1) POUSSÉE