Motion
EXEF141828
EXEF141828 SAE841 BRIDE D'HUILE PTFE
N° D’ARTICLE MI08005940
N° MFREXEF141828
Prix13.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EXEF141828 SAE841 BRIDE D'HUILE PTFE
N° D’ARTICLE MI08005940
N° MFREXEF141828
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
Prix13.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Bride Diamètre  
    1.5000 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Longueur  
    1.7500 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Bride
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905224751
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Extra
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 460 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    EXEF
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • CUP_NON
    717905224751

Aperçu

Description du fabricant
EXEF141828 SAE841 BRIDE D'HUILE PTFE
  • Pour les applications d’arrêt, de démarrage et de basse vitesse, 841 EXTRA est le choix recommandé
  • Ces roulements contiennent de l'huile Anderol 465 avec un PTFE finement dispersé
  • Le PTFE dans l’huile réduit considérablement la friction et aide à développer une pellicule de lubrification complète, ce qui est particulièrement nécessaire au démarrage
  • Un fonctionnement plus fluide et silencieux, une période de rodage plus facile et une durée de vie plus longue peuvent être obtenus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté