Motion
EXEP101224
Roulement à manchon extra lisse - 0.6250 po DI, 0.7500 po DE, 1.5000 po Longueur, Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08006152
N° MFREXEP101224
Prix2.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon extra lisse - 0.6250 po DI, 0.7500 po DE, 1.5000 po Longueur, Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08006152
N° MFREXEP101224
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
Prix2.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Longueur  
    1.5000 po
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; imprégné d’huile
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Manchon supplémentaire (ordinaire) Roulements SAE 841
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Tolérance de longueur
    +/-0.0075 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905226816
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Extra
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 460 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.7520 in-0.7530 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    EXÉCUTION
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905226816

Aperçu

Description du fabricant
EXEP101224 SAE841 HUILE PTFE PLAIN
  • Pour les applications d’arrêt, de démarrage et de basse vitesse, 841 EXTRA est le choix recommandé
  • Ces roulements contiennent de l'huile Anderol 465 avec un PTFE finement dispersé
  • Le PTFE dans l’huile réduit considérablement la friction et aide à développer une pellicule de lubrification complète, ce qui est particulièrement nécessaire au démarrage
  • Un fonctionnement plus fluide et silencieux, une période de rodage plus facile et une durée de vie plus longue peuvent être obtenus