Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Diamètre intérieur3.0000 po
- Valeur P maximale34300
- Valeur PV maximale20000
- Extérieur Diamètre3.5000 po
- Global Longueur2.0000 po
- Taille d’arbre recommandée2.9995 po
Détails
- Détails supplémentairesDoublure en PTFE ; Capacité de fonctionnement à sec ; Sans entretien
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- DescriptionRoulements à manchon (plaine) en composite de PTFE BPT
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905201448
- MatérielComposite PTFE
- Valeur V max.150
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-212 à 350 oF
- Tolérance du diamètre extérieur3.5020 in-3.5040 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905201448
Aperçu
- Les roulements BPT à manchon composite (plaine) Teflon® sont conçus pour les applications oscillatoires et linéaires
- Les roulements BPT offrent une longue usure et sont de type arbre