Motion
75111201

DICHTOMATIK
75111201

AS568-905 5/16" DI x 0.072 CS TFE/P (Aflas®) 83 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08007653
N° MFR75111201
Prix0.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75111201

AS568-905 5/16" DI x 0.072 CS TFE/P (Aflas®) 83 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08007653
N° MFR75111201
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
Prix0.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.414 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.558 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les liquides de frein, les esters et les éthers à faible teneur moléculaire, l’acétone, le Skydrol et l’acétate d’éthyle
  • Section transversale
    0.072 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    83 Duromètre
  • Dureté
    83 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    TFE/P (Aflas®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    25 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Pétrole et gaz, transformation des aliments, production d’énergie, automobile, transformation chimique, machinerie industrielle

Aperçu

Description du fabricant
75111201 AS568-905 5/16" DI X 0.072 CS
  • Bonne résistance aux acides forts | Excellente résistance à la vapeur | Excellente résistance à la chaleur | Excellente résistance à l’huile | Haute résistivité électrique