Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre4.739 po
- Extérieur Diamètre4.879 po
Détails
- Détails supplémentairesfaible à faible résistance aux solvants aromatiques et oxygénés; capacité limitée à basse température.
- Section transversale0.07 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.030 po
- MatérielNÉOPRÈNE
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-40F à 275F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeC70
- Application typiqueJoints d’étanchéité et rondelles, joints d’étanchéité pour portes et fenêtres, tuyau pour vapeur, jardin ou radiateurs, fils et câbles
Aperçu
- bonne résistance inhérente aux flammes, résistance modérée à l’huile et à l’essence, excellente adhérence aux tissus et aux métaux, très bonne résistance aux intempéries, à l’ozone et au vieillissement naturel, bonne résistance à l’abrasion et aux fissures flexibles, très bonne résistance aux alcalis et aux acides