Motion
75065257

DICHTOMATIK
75065257

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.093 po Dia. en coupe transversale, néoprène, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI08008245
N° MFR75065257
Prix0.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75065257

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.093 po Dia. en coupe transversale, néoprène, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI08008245
N° MFR75065257
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
Prix0.66 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Section transversale
    0.093 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.007 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Matériel
    Néoprène
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -40 à 275 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065257 .093 (3/32 ACT) CORDON SC O-RING
  • Bonne résistance inhérente aux flammes
  • Résistance modérée à l’huile et à l’essence
  • Excellente adhérence aux tissus et aux métaux, très bonne résistance aux intempéries, à l’ozone et au vieillissement naturel
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux fissures flexibles, très bonne résistance aux alcalis et aux acides
  • Prix par pied