Motion
75065282

DICHTOMATIK
75065282

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.103 po Dia. en coupe transversale, néoprène, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI08008255
N° MFR75065282
Prix0.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75065282

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.103 po Dia. en coupe transversale, néoprène, 70 Duromètre
N° D’ARTICLE MI08008255
N° MFR75065282

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.66 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.007 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Matériel
    Néoprène
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -40 à 275 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065282 .103 CORDON CS (3/32 NOM) O-RING
  • Bonne résistance inhérente aux flammes
  • Résistance modérée à l’huile et à l’essence
  • Excellente adhérence aux tissus et aux métaux, très bonne résistance aux intempéries, à l’ozone et au vieillissement naturel
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux fissures flexibles, très bonne résistance aux alcalis et aux acides
  • Prix par pied